メカニカル部品/機構部品 :「sus 40a」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ(受側)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質362:SM490、S362:SUS304
質量(kg)0.14
寸法L(mm)6
寸法H(mm)17
寸法A(mm)40
寸法F(mm)28
寸法D(mm)47~62
寸法E(mm)6
表面処理362:亜鉛メッキ
寸法B(mm)29.5
寸法C(mm)24
寸法M(mm)1.4
寸法N(mm)1.65
寸法I(mm)10.6
寸法J(mm)M6×1.0
寸法G(mm)14
寸法K(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.65
締付力(kN)1.4
全長×全高(mm)101×30
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
付属品フックキャッチ
材質362:SM490、S362:SUS304
質量(kg)0.16
寸法L(mm)6
寸法H(mm)17
寸法A(mm)40
寸法F(mm)28
寸法D(mm)47~62
寸法E(mm)6
表面処理362:亜鉛メッキ
寸法B(mm)30.5
寸法C(mm)25
寸法M(mm)1.6
寸法N(mm)1.8
寸法I(mm)10.6
寸法J(mm)M8×1.25
寸法G(mm)14
寸法K(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.8
締付力(kN)1.6
全長×全高(mm)101×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質211:SM490、S211:SUS304
表面処理211:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。