仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番長さ = 126mm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 20.5mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 23.2mmピン形状 = 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
材質 = スチール。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 48mm。厚さ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 6.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro バットヒンジねじ: 60 mm x 60 mm x 6.5 mmRS Pro シリーズのこのバットヒンジは、コンパクトながら頑丈です。 屋内外の用途に適しているため、キッチンのガーデンゲートやキャビネットにも適しています。 各ヒンジは 60 mm x 60 mm を測定可能で、厚さ 6.5 mm のガラス繊維強化ナイロン製です。この材質は、重い積載物を確実に処理できる高い強度対重量比を備えているため、 Durable ヒンジです。さらに耐久性を高めるために、ヒンジと結合するピンは 304 耐腐食性ステンレススチール製です。 このヒンジは、信頼性が高く長寿命であることを確認できるようにテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠する高濃度の有害物質は含まれていません。つや消し黒仕上げで、 4 つの穴が開いており、すばやく簡単に取り付けられます。特長と利点.ガラス強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .厚さ 6.5 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.2mm。。RS Pro ピアノヒンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 20mm。厚さ = 0.7mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジピン形状 = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
材質 = スチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 35mm。厚さ = 1mm。。スチール製ピアノ型自閉式スプリングヒンジ. 閉位置にヒンジを維持するステンレススチール製スプリングを備えたスチール製ヒンジ ヒンジ品番 ; 726-4103 726-4103 の材質: ステンレススチール 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 25mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro スチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 71 mm x 1.75 mm多くの用途を見られるドアを吊り下げる必要がある場合、この RS Pro バットヒンジは、求めるものです。ドアの負荷分散を均一に分散するように設計されています。設置後はメンテナンスを最小限に抑える Durable このヒンジは、ドアの開閉時に摩擦を軽減するクランクナックルを備えています。これにより、リーフを互いにより近い位置に折りたたむことができます。これにより、フラッシュ仕上げを行うために取り外す必要がある木材の量が削減されます。長さは 100 mm 、幅は 71 mm 、厚さは 1.75 mm です。各リーフには 4 つの皿頭ねじ穴があり、それぞれ #8 ねじ用のサイズです。 このヒンジは、固定ピンねじを備え、耐久性が向上しています。窓だけでなく、屋内外にも使用できます。特長と利点.バットヒンジ 2 個入りパック . スチール製 .長さ 100 mm .幅 71 mm .厚さ: 1.75 mm . #8 ネジ用の皿頭ネジ穴 .ヒンジごとに 8 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。本体種類 = 平丁番。長さ = 65mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。アルミプロファイルヒンジ. アルミ無拘束プロファイルヒンジ プラスチックピン、エンドキャップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 20mm。厚さ = 0.7mm。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 44mm。厚さ = 30mm。取付方法 = ネジ。。RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。特長. <ul> <li>バットヒンジ高 </li> <li>耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 </li> <li>真鍮ネジ </li> <li>固定方法 </li> <li>フリースイングクロージングタイプ </li> </ul>. 寸法. <ul> <li>長さ:30mm幅 </li> <li>:30mm厚さ </li> <li>:25mm </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ドア </li> <li>キャビネット </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
1838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジピン形状 = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 46mm。厚さ = 1.5mm。。ステンレススチール製のピアノヒンジ(オープンスプリング付き). ステンレススチール製スプリングの付いためっきなしスチール製ヒンジで、ヒンジをオープン位置に保持 詳細な寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのステンレススチール製のピアノ型ヒンジは、スプリングの張力を使用してドアを自動的に閉じます。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 このヒンジは厚さ 2 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。耐腐食性に優れた非常に頑丈な材質です。スプリングもステンレススチール製です。これにより、耐久性が向上し、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。ステンレススチールは降伏強度が高いため、このコンパクトな 50 x 50 mm ヒンジは重さに耐えられます。5.2 mm の穴開け加工済みで、アライメントや取り付けが簡単になっています。 これらの有害物質の濃度は 0.1 % 未満であるため、 EU 指令に準拠しています。また、静電気放電に関する ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。自閉式の動作なので、セキュリティ目的や、レコーディングスタジオやプライベートな会議室などの防音設備が整っている部屋に適しています。特長と利点.ステンレス鋼製のピアノ型ヒンジ .スプリングが閉じている .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .直径 5.2 mm の固定穴 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS PRO V9
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 71mm厚さ = 1.75mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 37mm。厚さ = 2mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製ヒンジ、 40 mm x 40 mm x 2 mmこの Durable ステンレススチール製ヒンジは、ドアパネルとキャビネットでの使用に最適です。シンプルで、シンプルな、シンプルでありながら、信頼性の高い強度と長寿命の構造が組み合わされた設計で、屋外用途に最適です。 各側は、 2 つの 40 mm x 40 mm リーフが溶接された状態で構成されています。このヒンジは、グレード 304 ステンレススチール製で、腐食及び一般的な損耗に非常に耐性がある極めて強力な素材です。頑丈な使用に耐えるように設計されています。一方、ステンレススチール製ヒンジピンはリベット留めされているため、外れないようになっており、非常に安全です。6 か所に穴開け加工が施されているため、簡単に位置合わせできます。ヒンジは皿頭なので、ねじを表面と平らに SIT できます。 このヒンジにはねじが付属しています。屋外や過酷な作業環境に最適です。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのロングバットヒンジは Durable ステンレススチール製で、ドアパネルとキャビネットで使用するように設計されています。シンプルで不器用な設計により、堅牢な構造と組み合わせた信頼性の高い強度が実現されています。 側面は、溶接された 50 mm x 50 mm のリーフペアで構成されています。腐食に強く、非常に頑丈なグレード 304 ステンレススチール製です。大型サイズのため、このヒンジはより重い重量を支えることができ、長寿命の構造により、過酷な用途にも耐えられます。また、リベット留めされているステンレススチール製ヒンジピンにより、外れないようになっているため、安全な選択肢となっています。このヒンジには、 6 か所に穴開け加工が施され、簡単に位置合わせできます。皿穴は皿穴で、ねじを表面と平らに SIT できます。 ヒンジにはねじが付属しており、屋外やより過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。標準のステンレス鋼製ヒンジ. ステンレス鋼製リベット付きピンによりセキュリティを強化 ステンレス鋼シートメタル皿頭ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 70mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
材質 = 亜鉛めっきスチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = スプリングmm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 78mm。厚さ = 2.5mm。ピン形状 = リフトオフ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ、 102 mm x 78 mm x 2.5 mmこの長いステンレススチール製リフトオフヒンジは、通常、ドアパネルの取り付けに使用されます。簡単に取り外すことができる 2 つの部品で構成されています。つまり、ヒンジのリーフを緩めることなくドアを取り外すことができます。これは、実用的な考慮事項、又は健康 / 安全性に関する考慮事項のいずれにも便利な機能です。 側面又はリーフは、グレード 304 ステンレススチール製で、厚さ 2.5 mm です。ステンレススチールは非常に頑丈な素材で Durable and long-long with すばらしい耐腐食性を備えています。このヒンジは、その組成により、屋外やより過酷な作業環境に適しています。サイズは 102 mm x 78 mm で、小型ヒンジよりも応力が均一になります。このヒンジには、 8 か所に穴を開けてすばやく簡単に取り付けられます。 皿穴なので、ねじは表面と同一平面に SIT すると、すっきりとした仕上げになります。ステンレススチール製ねじが付属しています。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .自由な振動 .長さ: 102 mm .幅: 78 mm .厚さ 2.5 mm . ねじ固定 .左側の向き .ステンレス製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(2個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 80mm。厚さ = 3mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 80 mm x 3 mmドアパネル及びキャビネットでの使用を想定して設計された、この長バットヒンジは Durable ステンレススチール製です。その設計はシンプルで、非ヒューズ性が高く、長い耐用期間を持つ構造と組み合わせて信頼性の高い強度を実現しています。 各側は、溶接された 100 mm x 80 mm のリーフのペアで構成されます。それらは、非常に頑丈で腐食に対する耐性が高い、グレード 304 ステンレススチール製です。このヒンジはサイズが大きいため、より重い重量を支えることができ、 Durable な構造により過酷な使用に耐えることができます。ステンレススチール製ヒンジピンはリベット留めで留めることができるため、外れないようになっており、安全な選択肢となっています。6 か所に穴開け加工が施されているため、簡単に位置合わせできます。皿頭なので、ねじを表面と同じ高さに SIT できます。 このバットヒンジはねじが付属しているため、屋外やより過酷な作業環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 100 mm .幅 80 mm .材質の厚さは 3 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 100mm。厚さ = 2.5mm。取付方法 = ネジ。。標準のステンレス鋼製ヒンジ. ステンレス鋼製リベット付きピンによりセキュリティを強化 ステンレス鋼シートメタル皿頭ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 自閉式mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。。RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。 長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。 このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。家庭用及び産業用に適しています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチールピンヒンジねじ、 82 mm x 92 mm x 3 mmRS Pro のこのステンレススチール製ピンヒンジは、ガーデン Gates に最もよく使用されています。キャビネットやドアなどの家具の内部での使用にも適しています。据え付け品の重量を均等に配ることによって、それらは強く、バランスの取れた保持を提供できる。 各ヒンジは、前面と黒色のフラップに丸みを帯びた縁があり、表面は電気研磨仕上げになっています。装飾的で美しい細部を提供するだけでなく、耐久性に優れた耐腐食性ヒンジを実現しています。3 mm 304 グレードのステンレススチール製で、自由スイングの閉鎖タイプなので、堅牢性と柔軟性があります。 このヒンジは、 RS Pro の認定マークが付与される前にエンジニアによってテストされています。皿頭ねじでキャビネットの外面に取り付けるのに最適です。特長と利点.ステンレススチール製ピンヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 92 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 92mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。