1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 黒粉体コーティング南京錠 = なし長さ = 203mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
材質 = スチール。仕上げ = めっき。寸法 = 175 x 50mm。長さ = 175mm。。RS PROドアボルト
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 215mm。。チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
1個
¥2,798
税込¥3,078
取扱い終了
材質 = スチール。長さ = 200mm。。ブレントンパッドボルト、BZP. ブレントンパターンパッドボルト 光沢亜鉛めっき
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質 = 真鍮。長さ = 75mm。。ネックバレルボルト、クロムめっき. クロムめっきネックバレルボルト
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。寸法 = 85 x 38mm。長さ = 85mm
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 110 x 38mm。長さ = 110mm。。ストレートタワーボルトブラック
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
ハンドル形状 = T-ハンドル。材質 = メタル。。RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
アンロックメソッド = スロットヘッド。パネル深さ = 18mm。パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm。パネルカットアウト長さ = 20.2mm。パネルカットアウト幅 = 22.2mm。材質 = ステンレススチール。。EN60529、EN40050. IP69Kマイナスねじヘッド. 海上の高腐食性用途及び高温高圧洗浄にさらされる機器に最適 ダブルシール形316グレードステンレススチール製 EN60529及びEN40050準拠 IP69K要件を満たすために自主テスト済み ドライバを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
アンロックメソッド = スロットヘッド。パネル深さ = 18mm。パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm。パネルカットアウト長さ = 20.2mm。パネルカットアウト幅 = 22.2mm。材質 = ステンレススチール。。EN60529、EN40050. IP69Kマイナスねじヘッド. 海上の高腐食性用途及び高温高圧洗浄にさらされる機器に最適 ダブルシール形316グレードステンレススチール製 EN60529及びEN40050準拠 IP69K要件を満たすために自主テスト済み ドライバを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ステンレス スライドラッチ. 南京錠取付可能なスライドラッチ 304グレードのステンレス鋼製、本体ピンサイズO9mm ステンレス製タッピングねじ(M4 <font face="symbol">´</font> 18) 6個付属
仕様材質 = ステンレススチール南京錠 = あり寸法 = 152mm長さ = 152mm
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様ロックタイプ = カムロックアンロックメソッド = トライアングルヘッドパネル深さ = 32mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様パネル深さ = 20mm材質 = ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 26mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro パネル - タング深さ 20.5 mm キャビネットロック、ノブでロック解除します信頼性の高い RS Pro シリーズのこの小さくて完璧に成形されたキャビネットロックは、キャビネットをしっかり閉じるために使用できます。ノブを回してロックを解除するだけです。 パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm で、ロックは 16.2 mm x 14.2 mm の穴に収まります。ロックは亜鉛合金製のダイキャスト製で、非常に耐腐食性があり、ノブは保護性能を高めるために粉体コーティングが施されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このラッチはエンジニアによってストリングテストされ、安全基準を満たしていることを確認しています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットを安全に閉じるために使用されます。特長と利点.キャビネットロック .ロック解除するためのノブ .パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm です . 16.2 mm x 14.2 mm のパネル切抜き .黒粉体コーティングノブ付きダイキャスト亜鉛合金 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = スクエアヘッドパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。キャビネットのロックに使用できます。このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。 RoHS にも準拠しています。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 28.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
この1/4回転ラッチはキーが付いてウィングノブを備えています。粉体コーティング仕上げのダイキャスト亜鉛合金製です。8.5 mmグリップ用に設計されています。標準欧州仕様キーが付属します。密閉性を高めるゴム製ガスケットが付属します。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 8.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Brentonボルト. ヘビーデューティのドアセキュリティボルト。屋内外の用途向けに表面に取り付けられます。 亜鉛メッキスチール構造 最大1/2インチ径のシャックルを備えたパッドロックに対応します。 ストライクプレートが付属 どちらのサイズでもシュート径は5/8インチ(16 mm)です。
仕様材質 = スチール南京錠 = あり長さ = 250mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ南京錠 = なし寸法 = 60 x 30mm長さ = 60mm
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 黒粉体コーティング南京錠 = なし長さ = 152mm
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 黒粉体コーティング南京錠 = なし長さ = 304mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
活性化タイプ = キースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 38 mm。高さ = 30 mm。幅 = 90mm。。RS Proグレード3パスキースイッチ. 権限のある担当者しか回路を操作できない環境で、セキュリティとアラームを設置するために設計されたキースイッチ. 粉体コーティングが施された頑丈な金属製ハウジング 不正操作防止スイッチ グレード3 2極スイッチング 頑丈な総金属バレル キー2個付属 取りはずし可能なキーイン「アーム」機能と「ディスアーム」機能でセキュリティを向上 8 mmケーブル差込口 環境クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 215mm。。チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 200mm。。ブレントンパッドボルト、亜鉛めっき. ブレントンパターンパッドボルト
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 100mm。。ブレントンパッドボルト、BZP. ブレントンパターンパッドボルト 光沢亜鉛めっき
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 200mm。。ブレントンパッドボルト、ブラック. ブレントンパターンパッドボルト ブラックエポキシスチール
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質 = 真鍮。長さ = 100mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質 = 真鍮。長さ = 65mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
材質 = 真鍮。長さ = 75mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質 = 真鍮。長さ = 75mm。。ストレートバレルボルト、黄銅. バレルボルト、黄銅製
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質 = 真鍮。長さ = 50mm。。ストレートバレルボルト、黄銅. バレルボルト、黄銅製
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。仕上げ = サテン。寸法 = 75 mm x 25mm。長さ = 75mm
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。仕上げ = サテン。寸法 = 100 mm x 25mm。長さ = 100mm。。バレルボルト、アルミ
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。