メカニカル部品/機構部品 :「台座」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M16直径 = 105mm全体の高さ = 40mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、ねじサイズ M10 、寸法 93 mm x 36 mm (直径 x 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点 圧縮変形: 3.5 mm 、 180 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途 固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 93mm全体の高さ = 36mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 60ShoreA です。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 600 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 350 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 42.9mm。取付穴サイズ = 17mm。長さ = 165mm。深さ = 38.1mm。全高 = 83mm。取付穴 センター to センター = 121mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 30 mmピローブロックは、回転シャフト用途、特に電気モータやギアボックスなどの低負荷ベアリング要件のある用途に最適です。この高品質 RS Pro シリーズのモデルの内径は 30 mm です。この製品は、 1 本のボルトよりも頑丈な 2 ボルト構成になっています。 プランマブロックとも呼ばれるピローブロックは、一般にコンベアシステム、農業機械、梱包用途で使用されます。この製品は、コストの高い機器内で摩擦を最小限に抑えることができます。 このベアリングハウジングは台座取り付け型です。高さ 83 mm 、奥行き 38.1 mm 、長さ 165 mm です。鋳鉄製で非常に耐久性が高く、弾力性に優れているため、長寿命が期待できます。 この製品は、 RS Pro 製品の一部として品質と安全性に関してメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 17 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高は 83 mm .長さ 165 mm .奥行きは 38.1 mm です .内径 30 mm .中心間の取り付け穴の測定は 121 mm です .中心高さ 42.9 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 36.5mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 140mm。深さ = 34mm。全高 = 71mm。取付穴 センター to センター = 105mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 25 mmRS Pro のこの 25 mm モデルのようなピローブロックベアリングは、回転シャフトを支持するために使用されます。プランマブロックとも呼ばれ、内部ベアリングを備えた鋳鉄取り付けブロックで構成されています。 この台座取り付け型ベアリングの全長は 71 mm 、奥行きは 34 mm で、長さは 140 mm です。機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。シャフトとインサートには 2 本のボルトが付属しており、単一のボルトでのセットアップよりも安全性が高くなっています。 実績のある RS Pro 製品の一部であるこの製品は、厳しい品質管理を受けており、長寿命で耐摩耗性に優れた安全な製品を実現しています。 ピローブロックは、農業機械やコンベアシステムなどの数多くの商業及び産業用途に使用されています。特にギアボックスやファンなどの低負荷ベアリング要件の用途に適しています。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 71 mm ( H )です。 X 34 mm ( D ) x 140 mm ( L ) .内径 25 mm .中心間のマウントホール測定 105 mm .中心高さ 36.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ブレードタイプ = 台座取り付けネジサイズ = M20直径 = 190mm足高さ = 66.5mm全体の高さ = 66mm静的負荷容量 = 2300kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 2ホールフランジフット形状 = 丸型kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様ブレードタイプ = 台座取り付けネジサイズ = M12直径 = 110mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 124kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 2ホールフランジ圧縮負荷 = 124動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

RS Proの防振ゴム製マウントは、幅広い用途に最適です。
仕様ブレードタイプ = 台座取り付けネジサイズ = M12直径 = 172mm足高さ = 3mm全体の高さ = 38mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 2ホールフランジフット形状 = 丸型kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
取扱い終了