メカニカル部品/機構部品 :「塗装ねじ」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 12 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、コンパクトなパッケージで信頼性と頑丈さを組み込んだシンプルな設計を採用しています。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 厚さ 12 mm の亜鉛ダイキャスト製です。この軽量な素材は、室温で同等の合金よりも強度が高く、硬度が高くなっています。亜鉛ダイキャストは、高い動作温度に耐えることができ、耐腐食性にも優れています。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質 Durable 仕上げです。見栄えのよい仕上げになっているため、設計要素としても使用できます。すばやく簡単に取り付けられるように穴開け済みの省スペース 50 x 50 mm 設計となっています。 ヒンジは、静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。電気パネル、暖房、換気システムなど、過酷な環境やヘビーデューティ用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ 50 mm .幅 50 mm .マテリアル厚は 12 mm です . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 50mm厚さ = 12mm取付方法 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング