2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 8 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 1.2 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 108.6 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 85.5mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 14 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 1.2 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 37 (直径) x 120 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 97.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷