メカニカル部品/機構部品 :「40番鍵」の検索結果
RS Pro パネル - タング深さ 20.5 mm キャビネットロック、ノブでロック解除します信頼性の高い RS Pro シリーズのこの小さくて完璧に成形されたキャビネットロックは、キャビネットをしっかり閉じるために使用できます。ノブを回してロックを解除するだけです。 パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm で、ロックは 16.2 mm x 14.2 mm の穴に収まります。ロックは亜鉛合金製のダイキャスト製で、非常に耐腐食性があり、ノブは保護性能を高めるために粉体コーティングが施されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このラッチはエンジニアによってストリングテストされ、安全基準を満たしていることを確認しています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットを安全に閉じるために使用されます。特長と利点.キャビネットロック .ロック解除するためのノブ .パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm です . 16.2 mm x 14.2 mm のパネル切抜き .黒粉体コーティングノブ付きダイキャスト亜鉛合金 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。キャビネットのロックに使用できます。このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。 RoHS にも準拠しています。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 28.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Pro ポリアミド製黒色キャビネットロック、キーでロック解除RS Pro のこのキーラッチでキャビネットをロックします。標準ユーロキーが 2 本付属しています。このキャビネットロックは、耐腐食性を備えた亜鉛ダイキャスト製です。 ウィングノブは、 90 度回転してキャビネットを開くことができ、黒色ポリアミドでオーバーモールドされており、絶縁ハンドルになっています。密閉性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。このロックは、 26.5 mm のグリップ範囲に適しています。 信頼性の高い RS Pro ブランドの一部として、このラッチはエンジニアによって徹底的にテストされ、安全性と信頼性が得られています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、有害物質に対する RoHS 対応です。このタイプのキーロックは、主に電気キャビネットや産業用キャビネットを保護するために使用します。特長と利点.キャビネットロック .キーロック。標準ユーロキー 2 個付属 .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 26.5 mm です . 22.2 mm x 20.2 mm のパネル切抜き . 26.5 mm のグリップ範囲 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キー材質 = ポリアミド色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
アンロックメソッド = スロットヘッド。パネル深さ = 18mm。パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm。パネルカットアウト長さ = 20.2mm。パネルカットアウト幅 = 22.2mm。材質 = ステンレススチール。。EN60529、EN40050. IP69Kマイナスねじヘッド. 海上の高腐食性用途及び高温高圧洗浄にさらされる機器に最適 ダブルシール形316グレードステンレススチール製 EN60529及びEN40050準拠 IP69K要件を満たすために自主テスト済み ドライバを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
アンロックメソッド = スロットヘッド。パネル深さ = 18mm。パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm。パネルカットアウト長さ = 20.2mm。パネルカットアウト幅 = 22.2mm。材質 = ステンレススチール。。EN60529、EN40050. IP69Kマイナスねじヘッド. 海上の高腐食性用途及び高温高圧洗浄にさらされる機器に最適 ダブルシール形316グレードステンレススチール製 EN60529及びEN40050準拠 IP69K要件を満たすために自主テスト済み ドライバを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 圧縮ラッチ亜鉛合金 22.2 mm 19.2 mm圧縮ラッチは、パネルやドア用のシンプルなロック機構です。高圧シールを形成するため、振動が問題になる場合や、機器を埃、湿気から保護する必要がある場合に特に適しています。これらのラッチは、機械カバーや電気キャビネットに付いています。 この RS Pro 圧縮ラッチは、クロムめっき仕上げの亜鉛合金製です。カムピースは亜鉛めっきスチール製です。このラッチは、安全性が非常に高いギャップレスシールを実現するだけでなく、正方形のキーと回転アクションを使用してすばやく操作できます。ラッチヘッドのインジケータは、ラッチが適切に閉じられたことを示します。 このラッチは IP65 保護等級で、防塵及び防水シールを実現しています。最大パネル厚 20 mm に適しています。特長と利点圧縮ラッチ クロムめっき亜鉛合金製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm 重量: 175 ドアの外径は直径 28mm 奥行き: mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンドル形状 = 圧縮ラッチ表面処理 = クロムめっき材質 = 亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り
仕様材質 = スチール寸法 = 35 x 11mm長さ = 35mm幅 = 11mm
1袋(2個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り
仕様材質 = スチール寸法 = 50 x 16mm長さ = 50mm幅 = 16mm
1袋(2個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
RS Pro 圧縮ラッチステンレススチール 22.2 mm 20.2 mmこの RS Pro 圧縮ラッチは、ドアや機械に高圧シールを確立するための信頼性の高い方法です。安全に素早く操作でき、ドアシールの周囲に隙間が開くのを防止します。 圧縮ラッチは、振動によって通常のラッチに障害が発生する可能性がある状況で使用されます。RS Pro 圧縮ラッチは、湿気、ほこり、汚れなどの危険から機器を保護します。ステンレススチール構造により、衛生面、耐腐食性、耐熱性が重要な場所に適しています。 このラッチのシール定格は IP65 (防塵及び防水)で、ロックインジケータにより、ドアが適切に閉じていることを確認できます。この固定具は、最大厚さ 20 mm のパネルに取り付けるのに適しています。産業機械のカバーや電気キャビネットで最もよく使用される圧縮ラッチがあります。特長と利点圧縮ラッチ ステンレススチール製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンドル形状 = 圧縮ラッチ材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。