メカニカル部品/機構部品 :「MMP」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 6mm外径 = 8mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 14mm外径 = 18mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 40mm外径 = 46mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 10.82mm外径 = 14.38mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。. RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。. 特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 660mm日付の長さ = 640mm内径長さ = 610mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 610mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Zセクションドライブベルト. RS PROのZドライブベルトのパワーを確認してください。改良されたフィルタを使用して、ニーズに合わせて最適なベルトを簡単に閲覧して選択できます。メーカーの特殊コンパウンドPET、ゴム素材は、クラックに対する耐性と低伸縮性を備え、ドライブベルトの寿命と性能を向上させます。すべての購入で優れた耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性を実現します。RS PROのZドライブベルトを使用して、プロジェクトに必要な品質を実現します。. 特長. ZセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = Z外部長 = 648mm日付の長さ = 632mm内径長さ = 610mmトップ幅 = 10mm高さ = 6mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 50mm長さ = 610mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 12mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 8mm外径 = 18mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

材料 = ニトリル。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 385ピース。。RS Pro メトリック O リングキット、ニトリル製 385 個O リングは、おそらく機械設計で最も一般的なシーリング機構です。この O リングキットでは、幅広い選択肢が用意されています。さまざまなサイズの O リングを含む便利なボックス入りの、日常的なメンテナンスや緊急修理に不可欠なアイテムです。 385 個組のこのキットは、頑丈ながらも持ち運びに十分な小型です。また、必要な O リングがすぐに見つかるように、セクションごとに整理されています。O リング自体は、 FPM (フッ素ゴム)又はゴムニトリル素材を使用しているので、特定の作業や用途に応じて、さまざまな動作温度と硬度が実現します。 O リングは、静圧システムや油圧システムに至るまで、あらゆる用途で広く使用されています。業界全体でポンプ、シリンダ、及びエンジンに使用されています。特長と利点. 385 個 .ニトリルの動作温度は -30 ° C ~ 120 ° C です .動作温度: FPM : -20 → 200 ° C .ショア硬度: 70 ° (ニトリル)、 80 ° ( FPM ) .引張強度 (MPa) 15( ニトリル ) .断面積の厚さは 2 mm 、 2.5 mm 、 3 mm 、 4 mm です .内径 3 ~ 8 mm 、 10 ~ 12 mm 、 14 mm 、 16 ~ 17 mm 、 19 ~ 20 mm 、 22 mm 、 24 ~ 25 mm 、 27 ~ 28 mm 、 30 mm 、 32 ~ 33 mm 、 35 ~ 36 mm 、 38 mm 、 41 mm 、 44 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 20mm外径 = 22mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12mm外径 = 16mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 3.1mm外径 = 6.3mm厚さ = 1.6mm動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 24mm外径 = 28mm厚さ = 2mm動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 18mm外径 = 22mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 15mm外径 = 17mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 14mm外径 = 17.56mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 28mm外径 = 34mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 25mm外径 = 32mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 19mm外径 = 27mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 18mm外径 = 21mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 20.3mm外径 = 25.54mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 28.3mm外径 = 31.86mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 6.07mm外径 = 9.63mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 5.28mm外径 = 8.84mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 8mm外径 = 10mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 6mm外径 = 10mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 5mm外径 = 7mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 44.04mm外径 = 51.1mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 40.87mm外径 = 47.93mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 24.99mm外径 = 32.05mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 26.64mm外径 = 31.88mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12.37mm外径 = 17.61mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 37.82mm外径 = 41.38mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 33.05mm外径 = 36.61mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 21.95mm外径 = 25.51mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12.42mm外径 = 15.98mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 21.9mm外径 = 25.9mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 26.7mm外径 = 30.26mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 9.25mm外径 = 12.81mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 4.47mm外径 = 8.03mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング