メカニカル部品/機構部品 :「U字 取っ手」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 145これらの黒色プラスチック製引き出しハンドルは、信頼性の高い RS Pro 製品に属しています。耐腐食性材料であるガラス繊維強化ナイロン製の U 字型ブリッジハンドルです。最も一般的には、キャビネットや食器棚のドアに固定されています。 つや消し仕上げのこの多用途ハンドルは、耐久性と洗練された外観と快適な使い心地を兼ね備えています。このため、業務用キッチンから工場フロアやラボまで、家庭及び産業環境の両方での使用に適しています。 このスリムなハンドルは、ドアや引き出しのスペースを大きく取らずに簡単に握ることができ、長さは 145 mm です。ねじを隠すプッシュインキャップが付属しており、滑らかな仕上がりで、埃や汚れが固定具に入るのを防ぎます。ねじ山付きインサートにより、しっかり確実に固定できます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さ: 145 mm .高さ: 40 mm .幅 29 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 145mm高さ = 40 mm幅 = 29mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
939 税込1,033
7日以内出荷

RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 119.5 mmRS Pro のこの引き出しハンドルシリーズは黒色のプラスチック製で、食器棚やキャビネットのドアで最もよく使用されます。握りやすく快適に使用できます。 ハンドルは U 字型で、ガラス繊維強化ナイロン製です。黒色つや消し仕上げのため、すっきりとした外観と実用的で頑丈です。また耐腐食性もあるため、研究室、工場、キッチンなど、さまざまな産業環境や家庭環境での使用に適しています。ねじは付属のプッシュインキャップによって隠され、ねじ山付きインサートによってドアにぴったり固定されます。 長さ 119.5 mm 、幅 26 mm の薄型ハンドルです。このコンパクトなサイズで、ドアや引き出しのスペースを取りません。滑らかな仕上げで簡単に清掃でき、キャップによって固定具への埃や汚れが防止されます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .オスブリッジ .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さは 119.5 mm です .高さ 35 mm .幅 26 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 119.5mm高さ = 35 mm幅 = 26mmピッチ = 93.4mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷