メカニカル部品/機構部品 :「抗体」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
特価
389 税込428
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
559 税込615
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (732種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
729 税込802
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)3.2 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
339 税込373
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXH 歯ピッチ(mm)31.75 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)15.73 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)182
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)4.59 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)4.59 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XH 歯ピッチ(mm)22.225 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)11.15 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)127
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
419 税込461
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)