メカニカル部品/機構部品 :「芯出し」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類その他部品
芯出し最大許容値偏角α(度)1
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類その他部品
材質合成ゴム
合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類その他部品
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類その他部品
材質合成ゴム
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カップリングサイズ外径:200
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)2
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.5
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:12、正逆回転:9.5
芯出し最大許容値偏角α(度)1
1本
¥46,569
税込¥51,226
29日以内出荷
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カップリングサイズ外径:130
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5
芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1本
¥6,555
税込¥7,211
29日以内出荷
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類その他部品
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カップリングサイズ外径Φ130
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5
芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
29日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール/アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
RoHS指令(10物質対応)対応
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質弾性体:合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質弾性体:ポリウレタン
軸穴径(mm)下穴C:0
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
最大軸穴径(mm)28
最小軸穴径(mm)0
常用トルク(N・m)最大:24.5
材質(フランジ)FC-250
外径(mm)A:70
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)フランジ間隔X:1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.3
標準偏角(度)α:1
径(mm)ボス径B:50
1本
¥8,645
税込¥9,510
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。