タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4
プーリーA形
適合ベルトH
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)19
プーリーB形
適合ベルトL
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)50
材質鋼材
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)12.7
プーリーB形
適合ベルトL
種類タイミングプーリ
呼び幅L(mm)100
材質高力アルミニウム
形状棒状
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)12.7
プーリーA形
適合ベルトL
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)200
材質鋼材
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)50.8
プーリーB形
適合ベルトH
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)50.8
プーリーA形
適合ベルトH
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)19
プーリーA形
適合ベルトL
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1
プーリーA形
適合ベルトH
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4
プーリーB形
適合ベルトH
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム
形状棒状
種類タイミングプーリ
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム
形状棒状
種類タイミングプーリ
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材
形状棒状
種類タイミングプーリ
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)150
材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)15
適合ベルトS3M
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100
材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)10
適合ベルトS5M
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
適合ベルト幅(mm)15
適合ベルトS5M
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム
形状B形
種類タイミングプーリ
材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)3
歯形S3M
材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
歯形S5M
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ
呼び幅100mm
材質高力アルミニウム合金
形状棒状
ピッチ(mm)2
歯形S2M
寸法PLD(mm)0.254
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
種類ウエッジプーリ
呼び幅(mm)10
付属品フランジ
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
歯形T5
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ
呼び幅100mm
材質高力アルミニウム合金
形状棒状
ピッチ(mm)3
歯形S3M
寸法PLD(mm)0.381
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ
呼び幅100mm
材質鋼材
形状棒状
ピッチ(mm)5
歯形S5M
寸法PLD(mm)0.48
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。