メカニカル部品/機構部品 :「ゴムシール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軌道輪形状深溝玉軸受
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6900
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6800
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.022
タイプ非接触シール付き
寸法d(mm)25
寸法r(mm)0.3
寸法D(mm)37
寸法B(mm)7
基本定格荷重Cr(kN)5.4
基本定格荷重Cor(kN)2.95
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000
許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
ベアリング番台6800
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6900
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。