メカニカル部品/機構部品 :「エンコーダー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様リセハウジング×1、リセコンタクト×10、タブハウジング×1、タブコンタクト×10
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
38日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。
位置補正機能で完全停止を実現しました。
サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。
省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。
装置の省エネルギーに貢献します。
モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など
種類ドライバ
通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。
4軸一体型ですので、小型・省スペースです。
チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。
発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。
装置の省エネルギー化に貢献します。
同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置など
タイプエンクロージャタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130
制御電源DC24V±10%
主回路電源DC48V±10%
制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース)
安全機能ハードウェアゲートオフ
プロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。
新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。
入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。
解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。
振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。
モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。
ブレーキ用の外部電源は不要です。
メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など
質量(kg)0.65
種類ドライバ
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流
表示LED状態表示、アラーム表示
保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護
適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)
ケーブル種類リード線出し
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
タイプパルスインプットタイプ
外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70
出力(汎用)シンク
制御電源DC5V
容量(A)(アンプ)40
主回路電源DC48V
制御軸数1
エンコーダ種類シリアルエンコーダ
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
モデル電磁ブレーキ付モデル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源直流
分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
ケーブル長(mm)500
仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95
電圧(V)24/48
電源直流
分解能(エンコーダ分解能)500P/R
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□60
モータ長(mm)113.6
瞬時最大出力トルク(N・m)1.3
モデル電磁ブレーキ付モデル
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95
電圧(V)24/48
電源直流
制御軸数4軸
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
仕様(CE・UL)適合
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類リード線出し
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
電源交流
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。
電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。
ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。
位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。
位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。
装置に求められる分解能に適した駆動ができます。
設定や運転状態の解析がかんたん。
メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。
用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など
質量(kg)0.7
分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95
機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定)
インターフェースパルス列入力
表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示
保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常
制御電源DC24V ±10%
主回路電源DC24/48V ±10%
モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角
1台
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。