メカニカル部品/機構部品 :「小型サーボモーター」の検索結果
メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。
速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。
メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。
チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。
メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。
エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)48
電源直流
サイズ(mm)□20
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
仕様(CE・UL)適合
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類リード線出し
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。