絞り込み
ブランド
  • Elesa
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,648)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • NSK(日本精工)(7,006)
  • SMC(6,595)
  • エスコ(5,556)
  • イマオコーポレーション(4,343)
  • SUS(エスユーエス)(3,567)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,983)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,649)
  • NOK(2,547)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,941)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,810)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターノブ おねじタイプ Elesaスターノブ おねじタイプElesa
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
199税込219
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
角パイプ用ジョイント Elesa角パイプ用ジョイントElesa
619税込681
1個
当日出荷
トラスコ品番805-8022材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ幅(mm)30高さ(mm)33奥行(mm)30
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesaタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプElesa
299税込329
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110
エンプラ レベリング パッド Elesaエンプラ レベリング パッドElesa
199税込219
1個
欠品中
仕様エンプラレベリングパッドトラスコ品番213-6183
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesaタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプElesa
379税込417
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
ロッキングキー おねじタイプ Elesaロッキングキー おねじタイプElesa
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
グリルノブ おねじタイプ Elesaグリルノブ おねじタイプElesa
539税込593
1個
当日出荷
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ おねじタイプ Elesaスターノブ おねじタイプElesa
279税込307
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用エンドキャップ PEC-R Elesaパイプ用エンドキャップ PEC-RElesa
769税込846
1袋(2個)
翌日出荷
仕様パイプ用エンドキャップトラスコ品番214-8781
プレッシャーキャップ ElesaプレッシャーキャップElesa
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ブリーズ(通気)構造オイルが吐出されるなどして、タンクの気圧が30mbに達すると自動的に弁(テフロンシール)を開き外気を呼び込みます。反対にオイルがタンクに戻り、気圧が350mbを超えるとスプーラが動いて内部空気を排出します。
トラスコ品番805-8329材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、スプリング:SUS302WPA、エアフィルター:ポリウレタン、レベルゲージ:SUM22L 亜鉛メッキ、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
回転グリップ RGS型 Elesa回転グリップ RGS型Elesa
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
六角レンチで表面から締付けできます。
トラスコ品番805-8474材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ
RLTローラーエレメント (PA) ElesaRLTローラーエレメント (PA)Elesa
879税込967
1個
3日以内出荷
トラスコ品番213-0140
タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesaタップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプElesa
1,598税込1,758
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-5909材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303)ねじ長さ(mm)30ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60ノブ高さ(mm)37
フルートノブ おねじタイプ Elesaフルートノブ おねじタイプElesa
159税込175
1個
4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
スリーロブノブ おねじタイプ Elesaスリーロブノブ おねじタイプElesa
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツートンデザインが見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa”ロッキングキー” おねじタイプElesa
219税込241
1個
4日以内出荷
T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
エンプラ レベリング パッド SUSねじ Elesaエンプラ レベリング パッド SUSねじElesa
299税込329
1個
当日出荷
仕様エンプラレベリングパッドトラスコ品番257-8633
フルートノブ おねじタイプ Elesaフルートノブ おねじタイプElesa
239税込263
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
スリーロブノブ おねじタイプ Elesaスリーロブノブ おねじタイプElesa
299税込329
1個
当日出荷
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ) Elesaタップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)Elesa
1,098税込1,208
1個
当日出荷
貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
オーバルグリップレバー ElesaオーバルグリップレバーElesa
599税込659
1個
当日出荷
オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。
材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製) Elesaエルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)Elesa
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
仕様エルゴアジャストクランプレバートラスコ品番806-0587材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め種類クランプレバー取付部おねじ
スターフィッシュノブ ElesaスターフィッシュノブElesa
719税込791
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8984材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M8×1.25ねじ長さ(mm)40外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
エルゴ安全アジャストクランプレバー おねじタイプ Elesaエルゴ安全アジャストクランプレバー おねじタイプElesa
919税込1,011
1個
当日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。レバーを押下げ時のみ操作可能で接触等の誤作動の心配がありません。
トラスコ品番806-0690材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:スチール 亜鉛メッキ ブラック
スパイラルラッチノブ(左開き型) Elesaスパイラルラッチノブ(左開き型)Elesa
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ラッチには下穴が加工してあります。
トラスコ品番805-9055材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUS303、ラッチ:ステンレススチール(P3504)
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
219税込241
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12