メカニカル部品/機構部品 :「ぎょさん」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部おねじ 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械 材質亜鉛めっき鋼板、SWRM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械 仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ 材質SUS304 質量(kg)扉:12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,080 税込1,188
4日以内出荷

溶接取り付けを前提としました、極めてシンプルな取手です。
用途厨房食品関係機器、一般産業機械、各種ボックス 材質/処理SUS304/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他 材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS 質量(g)618 部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪 表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

栃木屋樹脂蓋止
エコ商品
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等 許容荷重(N[kgf])70[7.1] 材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB 質量(g)20 部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

TL-380-1 連動蓋止 栃木屋 動画あり
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等 材質SUS304 圧縮許容荷重(N)196(20kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)130
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

TL-380-2 連動蓋止 栃木屋 動画あり
栃木屋連動蓋止
エコ商品
レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等 許容荷重(N[kgf])196[20] 材質SUS304、SUS304CSP 質量(g)130 部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー 表面処理光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等 ねじ径M8×1.25 許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直 材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチクリップ(連動式) 栃木屋 動画あり
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等 締付力(N[kgf])約49[5] 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。
用途医療機器・厨房食品関係・一般産業機械・公共施設 材質SUS304 垂直許容荷重(N[kgf])981[100] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ロック付きパチン錠
エコ商品
施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等 許容荷重(N[kgf])68.7[7] 材質SUS304 質量(g)36 部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C) 表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
4日以内出荷

ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱 質量(g)71 許容荷重(N[kgf])120(12.2) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

栃木屋大型取手
エコ商品
重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等 材質ADC 質量(g)300 表面処理塗装(シルバー) 垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他 材質ZDC、SUS304-WP、SPCC 部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング