メカニカル部品/機構部品 :「制御 盤 box」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等 使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。 材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋片穴ヒンジ
エコ商品
穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SPCC、SWM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ロッドアッセンブリー
エコ商品
ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称止め金具、ロッド、丸リベット 材質SPCC、SWRM、S 表面処理3価クロメート 質量(g)1088
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SUM 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋ハンドルキーロック
エコ商品
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等 付属品鍵1本 トラスコ品番206-3814 材質亜鉛合金ダイカスト シリンダー径(Φmm)19 キー番号NO.293 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌日出荷

栃木屋平面ハンドル
エコ商品
解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚t0.6~t2.3 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Ni 仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き) 適合板厚(mm)t0.8~t2.3 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
1個
4,798 税込5,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
1個
509 税込560
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ロック付蓋止
エコ商品
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等 材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])196[20]
1個
849 税込934
4日以内出荷

レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 その他防水・耐火仕様 材質ステンレス タイプレバー型 勝手左右兼用 No.2200 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質ステンレス タイプレバー型 機能防水、耐火 No.200
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型、防水仕様
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチ
エコ商品
ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。
用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等 材質ZDC、SPCC 適合板厚(mm)t0.8~t3 表面処理Cr(サチライト)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

栃木屋平面ハンドル
エコ商品
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)