メカニカル部品/機構部品 :「取り付け 棚」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等 材質NBR、S 使用温度範囲(℃)-30~+100 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム 表面処理黒色
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等 使用温度範囲(℃)-40~+100 表面処理黒色
1本(1m)ほか
509 税込560
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(kg)12 材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-40~+100 表面処理黒色
1本(1m)ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等 材質NBR、S 使用温度範囲(℃)-30~+100 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム 表面処理黒色
1本(1m)ほか
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等 材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)270
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。
用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等 材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

栃木屋ガスケット(難燃性)
エコ商品
欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。
用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等 材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。 材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713 仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。 型式左右兼用 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー 表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ダンパーガイド
エコ商品
TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。 試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。 量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等 材質POM モジュール0.8 表面処理黒色 圧力角(°)20 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。
用途各種筺体・スチール家具等 材質SPCC 取付方式ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)