防塵ゴム栃木屋22日以内出荷
耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。
容易に圧縮できます。
粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。
軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡寸法A(mm)3
防塵ゴム(難燃性)栃木屋4日以内出荷から7日以内出荷
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他材質EPDM発泡体種類防塵ゴム難燃性UL94 HF-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~