絞り込み
ブランド
- シブタニ
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,676)
- RS PRO(8,343)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,723)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,779)
- イマオコーポレーション(4,291)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,113)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,798)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)

アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)
シブタニ¥519~税込¥571~1本当日出荷から7日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)
シブタニ¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ)
シブタニ(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷押し込むことでマグネットが突出するタイプです。用途機械など製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグナットキャッチ受
シブタニ¥59税込¥651個当日出荷汎用的なマグネットキャッチ受けです。用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)
シブタニ¥879~税込¥967~1本当日出荷から4日以内出荷底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
シブタニ¥289~税込¥318~1本当日出荷から4日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手
シブタニ¥159~税込¥175~1本当日出荷から4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。用途車両、特装車、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーパチン錠(ステンレス)
シブタニ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)55引張荷重(N)締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150RoHS指令(10物質対応)対応
オートロックパチン錠(ステンレス)
シブタニ¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
密閉用ハンドル(ローラータイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)CH形十字穴No.3仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥219税込¥2411個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)65(7kgf)
密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)
シブタニ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ(ステンレス)
シブタニ¥519~税込¥571~1枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・重量タイプ)
シブタニ¥579~税込¥637~1本当日出荷から7日以内出荷堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメート寸法I(mm)16寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)
シブタニ¥469~税込¥516~1本当日出荷から4日以内出荷アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
大型堀込引手
シブタニ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
平面スイングハンドル
シブタニ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロムRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4
レベルアジャスター(ローコストタイプ)
シブタニ¥129~税込¥142~1本当日出荷から5日以内出荷底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など材質スチール(SWCH)C呼び8六角穴仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)
シブタニ¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)CH形十字穴No.3寸法H(mm)13寸法D(mm)M20×P2.5寸法B(mm)30仕上光沢バレル研磨寸法I(mm)16使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠
シブタニ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。用途建築設備、機械など付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメートキーS200RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)
シブタニ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。用途分電盤・配電盤、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316ステンレス 平型丁番
シブタニ¥439税込¥4831枚当日出荷パーツの材質が全てSUS316製となっており、高い耐食性の製品となっております。用途機械装置・船舶用品など材質SUS316質量(g)46仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ(ステンレス)
シブタニ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付ラッチ
シブタニ¥149税込¥1641個当日出荷ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。用途分電盤・配電盤、計測機器など材質ラッチ:ポリカーボネート(PC),ベース:スチール(SPCC相当)仕上ラッチ:生地(ブラック),ベース(有色クロメート)製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手
シブタニ¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
段付き丁番(ステンレス)
シブタニ¥569税込¥6261枚当日出荷段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥89税込¥981個4日以内出荷埋込型です。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート製品質量(g)25吸着力(N[kgf])約27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(鍵穴付き)
シブタニ¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。用途建築設備、看板など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応