メカニカル部品/機構部品 :「引き戸スムーズ」の検索結果
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。