メカニカル部品/機構部品 :「掘込引手」の検索結果
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
欠品中
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが容易です。
用途車両、機械など
材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)
色ブラック
寸法H(mm)35
寸法A(mm)120
寸法F(mm)47
寸法D(mm)30
寸法E(mm)96
寸法B(mm)92
寸法C(mm)58
寸法I(mm)106
寸法J(mm)39
寸法G(mm)6
寸法K(mm)R19.5
製品質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。