2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シブタニ掘込引手
RoHS
取付けが容易です。
用途車両、機械など 材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック) ブラック 寸法H(mm)35 寸法A(mm)120 寸法F(mm)47 寸法D(mm)30 寸法E(mm)96 寸法B(mm)92 寸法C(mm)58 寸法I(mm)106 寸法J(mm)39 寸法G(mm)6 寸法K(mm)R19.5 製品質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷

幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など 材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)