メカニカル部品/機構部品 :「研磨 機械」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 CH形十字穴No.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両、機械など 引張荷重(N)締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150 材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨 製品質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)50(5kgf)
1個
599 税込659
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)65(7kgf)
1個
219 税込241
当日出荷

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、看板、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)150(15kgf)
1本
839 税込923
当日出荷

段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時) 仕上バフ研磨 製品質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569 税込626
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM) 仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)50(5kgf)
1個
549 税込604
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
用途分電盤・配電盤、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
用途車両、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニ取手
RoHS
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 CH形十字穴No.3 寸法H(mm)13 寸法D(mm)M20×P2.5 寸法B(mm)30 寸法I(mm)16 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285) 寸法A(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。つまみを回転させることで、ラッチの出寸法を調整できます。組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。壊れにくいシンプルな機構です。
用途車両、機械など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨 製品質量(g)274 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304) 性能耐久試験50万回合格 質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時) 仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304) 性能耐久試験50万回合格 質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時) 仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時) 仕上バフ研磨 製品質量(g)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質ステンレス(SCS13) 性能耐久試験50万回合格 質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時) 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 ねじ径M5 製品質量(g)148 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)360(37kgf)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

パーツの材質が全てSUS316製となっており、高い耐食性の製品となっております。
用途機械装置・船舶用品など 材質SUS316 質量(g)46 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
5日以内出荷

バネ部が露出しておらず内臓されており指を挟む危険を低減しております。また意匠性が高く、ゴミが溜まりにくい形状となっております。南京錠の取付が可能です。
用途機械装置・生産設備向け 材質SUS304 質量(g)175 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途機械など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時) 仕上バレル研磨 製品質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
299 税込329
6日以内出荷

シブタニ抜差丁番
RoHS
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途機械の点検扉など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時) 仕上光沢バレル研磨 製品質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っております。
用途機械など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時) 仕上光沢バレル研磨 製品質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了