絞り込み
ブランド
  • ACE(エース)
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,833)
  • RS PRO(8,379)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,757)
  • SMC(6,450)
  • エスコ(5,185)
  • イマオコーポレーション(4,317)
  • SUS(エスユーエス)(3,579)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • 東京発条製作所(2,969)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,960)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,937)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • コノエ(1,570)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型ACE(エース)(6件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷から3日以内出荷
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズACE(エース)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
適合□40シリーズ材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズACE(エース)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4表面処理四角ナット/生地
アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3060タイプ 定寸品ACE(エース)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
ユニクロ キャビネット丁番 ACE(エース)ユニクロ キャビネット丁番ACE(エース)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本材質仕上ユニクロームメッキ
ステンキャビネットヒンジ ACE(エース)ステンキャビネットヒンジACE(エース)(1件のレビュー)
449税込494
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入仕上生地
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)ACE(エース)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ ACE(エース)モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリACE(エース)
929税込1,022
1個
当日出荷
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付)ACE(エース)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
六角穴付ボタンボルト ACE(エース)六角穴付ボタンボルトACE(エース)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
材質SUS304表面処理生地
アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズACE(エース)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
連結金具 ACE(エース)連結金具ACE(エース)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質AL表面処理アルマイト適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
ヨーロピアンスライドレール ACE(エース)ヨーロピアンスライドレールACE(エース)(3件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷から3日以内出荷
引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形段数2定格荷重(N)196材質(レール)スチール表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
自動ドア用安全ガード ACE(エース)自動ドア用安全ガードACE(エース)
124,900税込137,390
1台
3日以内出荷
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100仕上ヘアーライン
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズACE(エース)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
適合□40シリーズ材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズACE(エース)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。適合□20シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズACE(エース)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式)ACE(エース)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用コーナーピース □30シリーズACE(エース)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合□30シリーズ材質SCS13(SUS304相当品)
アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズACE(エース)(2件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷から3日以内出荷
適合□30シリーズ材質A1050シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
緩み止めサラビスM5x8 ACE(エース)緩み止めサラビスM5x8ACE(エース)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8表面処理生地寸法s(mm)3(六角穴)ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)10適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
マグネットキャッチ受け座 ACE(エース)マグネットキャッチ受け座ACE(エース)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS430
マグネットキャッチ ACE(エース)マグネットキャッチACE(エース)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
付属品受け座材質フェライト磁石吸着力(N)29.4適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズACE(エース)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2040タイプ 定寸品ACE(エース)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
ステンレス PP ヒンジ ACE(エース)ステンレス PP ヒンジACE(エース)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途インセット扉用材質ステンレスSUS430仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
回転式取手 ACE(エース)回転式取手ACE(エース)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質SUS304寸法(mm)230×145×145本体質量(g)1100仕上アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
ミニフラットトルクヒンジ ACE(エース)ミニフラットトルクヒンジACE(エース)
389税込428
1個
3日以内出荷
ブラック
安全柵用連結金具 ACE(エース)安全柵用連結金具ACE(エース)
5,298税込5,828
1セット(2個)
7日以内出荷
ACE(エース) アルミフレーム安全柵を連結する為の専用金具です。
付属品金具用止めボルト8個、ナット8個、スプリングワッシャー8個、平ワッシャー8個
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・キャスター付) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・キャスター付)ACE(エース)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・アジャスター付) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・アジャスター付)ACE(エース)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
マグネットキャッチ取付金具 ACE(エース)マグネットキャッチ取付金具ACE(エース)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
材質A6063S表面処理アルマイト適合フレーム□30、□40