絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(137)
- エスコ(4,691)
- NSK(日本精工)(4,206)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,756)
- NOK(2,431)
- LAMP(スガツネ工業)(1,928)
- 三木プーリ(1,840)
- イマオコーポレーション(1,833)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,633)
- SMC(1,053)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(981)
- 東京発条製作所(954)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(929)
- 岩田製作所(813)
- 栃木屋(794)
- SUS(エスユーエス)(776)
- ナベヤ(639)
- KANA(片山チエン)(559)
- TRUSCO(536)
- 大阪魂(463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

スピーディ・スリーブ
SKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。使用方法組み込み方法材質SAE304(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から88日以内出荷材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から109日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から翌々日出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥259~税込¥285~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
複列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥319~税込¥351~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 開放型
SKF(日本エスケイエフ)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
ローラーベアリング 内径8mm レース幅8mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷。SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:8mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0170アズワン品番65-7935-27
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥298~税込¥328~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列円筒ころ軸受 NJ型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。材質高炭素クロム軸受鋼
球面ころ軸受 22000番台
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から56日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥368~税込¥405~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
複列深溝玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NJ型)
SKF(日本エスケイエフ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
ベアリングユニット 4穴 60mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷SKF 60 mm ベアリングユニット、シール、ライナー仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:143mm●コード番号:195-9607アズワン品番65-7990-29
ボールベアリング12mm35mm 深溝361201 R
SKF(日本エスケイエフ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 12 mm、外径は 35 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア仕様●内径:12mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0304アズワン品番65-7929-47
ボールベアリング20mm47mm6204-2RSL
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6471アズワン品番65-7925-09
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):18●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4988アズワン品番67-2371-85
複列深溝玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受