商品豆知識
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)-30~+100
精度等級ISO 492 普通公差
シールド形状開放形
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質炭素クロム鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
ベアリング番台6200
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。
用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。
幅(mm)450
質量(kg)最大軸受:40
高さ(mm)210
奥行(mm)195
温度範囲(℃)0-250
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質炭素クロム鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質炭素クロム鋼
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質炭素クロム鋼
仕様●ボア:107mm●外径:196mm●長さ:196mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:6280Nm●コード番号:231-1935
アズワン品番65-7917-65
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様●ボア:78mm●外径:178mm●長さ:178mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:4270Nm●コード番号:231-1948
アズワン品番65-7917-49
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:53mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2010
アズワン品番65-7916-35
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様●カップリングタイプ:FRCカップリング●外径:150mm●長さ:63mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2014
アズワン品番65-7918-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●ボア:100mm●外径:112mm●長さ:65mm●定格トルク:360Nm●コード番号:231-2008
アズワン品番65-7915-81
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様●ボア:79mm●外径:105mm●長さ:89mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:2050Nm●コード番号:231-1928
アズワン品番65-7915-40
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様●ボア:30mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:52Nm●コード番号:231-1909
全長(mm)48
外径(Φmm)40
アズワン品番65-7916-09
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様●カップリングタイプ:タイヤカップリング●外径:211mm●長さ:57.5mm●定格トルク:759Nm●コード番号:231-1994
アズワン品番65-7916-75
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●ボア:79mm●外径:156mm●長さ:83mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:2050Nm●コード番号:231-1926
アズワン品番65-7916-98
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●ボア:50mm●外径:67mm●長さ:61mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:435Nm●コード番号:231-1919
アズワン品番65-7915-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●ボア:57mm●外径:76mm●長さ:64mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:684Nm●コード番号:231-1922
アズワン品番65-7917-09
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様●ボア:57mm●外径:150mm●長さ:92mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:684Nm●コード番号:231-1921
アズワン品番65-7916-47
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●ボア:69mm●外径:69mm●長さ:26mm●定格トルク:72Nm●コード番号:231-2028
アズワン品番65-7915-66
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●ボア:92mm●外径:104mm●長さ:33mm●定格トルク:64Nm●コード番号:231-1974
アズワン品番65-7918-53
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様●ボア:166mm●外径:180mm●長さ:78mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2019
アズワン品番65-7918-39
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●ボア:95mm●外径:213mm●長さ:122mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:3730Nm●コード番号:231-1930
アズワン品番65-7915-41
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:73mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2012
アズワン品番65-7917-54
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●ボア:3026mm●外径:85mm●長さ:38mm●定格トルク:180Nm●コード番号:231-2032
アズワン品番65-7918-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●ボア:50mm●外径:116mm●長さ:116mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:1139Nm●コード番号:231-1932
アズワン品番65-7916-49
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様●ボア:166mm●外径:180mm●長さ:108mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2021
アズワン品番65-7916-79
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●ボア:116mm●外径:116mm●長さ:36mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2011
アズワン品番65-7916-55
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●ボア:150mm●外径:150mm●長さ:60mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2013
アズワン品番65-7918-22
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。