メカニカル部品/機構部品 :「エフ」の検索結果

関連キーワード
2,621件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。 材質SAE304(ステンレス鋼) 使用方法組み込み方法 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-30~+100 精度等級ISO 492 普通公差
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼 ベアリング番台6200
1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
279 税込307
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
298 税込328
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
589 税込648
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~+200 精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)
RoHS
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)
RoHS
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080 アズワン品番65-7863-64
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 普通公差
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1867 アズワン品番65-7942-38
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリング
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 98 mm です。62 及
仕様●内径:30mm●センター高さ:42.9mm●長さ:98mm●コード番号:213-2064 アズワン品番65-7892-51
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
269 税込296
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。
材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)7 使用温度範囲(℃)-30~100 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)インダクションヒーター TIH
RoHS
大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。
用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。 幅(mm)450 質量(kg)最大軸受:40 高さ(mm)210 奥行(mm)195 温度範囲(℃)0-250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
368 税込405
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~+200 精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)グリースニップル用キャップとタグ
RoHS
潤滑剤のニップルを汚染から保護し、識別を可能にします。グリースニップル用キャップとタグは、SKF潤滑プランナーソフトウェアと連動して、潤滑剤のニップルを外部汚染から保護すると同時に、適切な識別を可能にします。SKF潤滑プランナーで設備の構造を作成しておけば、ソフトウェアが自動的に場所コード、潤滑剤、重要度、必要な給脂量、頻度が記載されたラベルを作成します。
用途グリースニップルの識別に。 付属品ステッカーシート2枚 適合機種G1/4、G1/8、M6、M8、M10およびグリースニップルヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)