材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:21.5 C:40.5
ピッチ(mm)2.0
アズワン品番64-7969-34
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:21.5 C:34.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-33
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:23.5 C:40.5
ピッチ(mm)2.0
アズワン品番64-7969-24
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:23.5 C:34.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-23
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34
ピッチ(mm)2.0
アズワン品番64-7968-93
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34
軸穴径(mm)14
質量(g)129
ピッチ(mm)2.0
アズワン品番64-7969-12
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34
軸穴径(mm)14
質量(g)113
ピッチ(mm)2.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34
ピッチ(mm)2.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34
ピッチ(mm)2.0
アズワン品番64-7968-76
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mm
ピッチ(mm)2.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mm
ピッチ(mm)2.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mm
ピッチ(mm)2.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
寸法D(mm)40
エスコ品番EA637GP-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)40
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GS-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.6
寸法H(mm)5.6
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)16.5
適合ねじM14
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GR-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.0
寸法H(mm)5.0
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)17
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法B2(mm)160
寸法B1(mm)17
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)17
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法B2(mm)32
寸法B1(mm)17
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)17
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)17
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)63
寸法B1(mm)17
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637FR-16
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)18
寸法D(mm)9
寸法E(mm)50
寸法C(mm)25
適合T溝幅(mm)16
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:14、B:19、C:61、D:38
ピッチ(mm)2.0
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:38
ピッチ(mm)2.0
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637FD-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法D(mm)9
寸法B(mm)55
寸法C(mm)25
適合T溝幅(mm)16
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637FD-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法D(mm)9
寸法B(mm)45
寸法C(mm)25
適合T溝幅(mm)16
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637FD-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法D(mm)9
寸法B(mm)150
寸法C(mm)25
適合T溝幅(mm)16
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637FD-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)9
寸法B(mm)75
寸法C(mm)25
適合T溝幅(mm)16
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637FD-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法D(mm)9
寸法B(mm)65
寸法C(mm)25
適合T溝幅(mm)16
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637FD-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法D(mm)9
寸法B(mm)100
寸法C(mm)25
適合T溝幅(mm)16
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
材質プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(三価クロメート)
ねじサイズM10×14mm
エスコ品番EA948AR-13
寸法H(mm)61
寸法D(mm)40
1個
¥2,150
税込¥2,365
3日以内出荷
エスコ品番EA637CK-16
材質焼入鋼
質量(g)770
寸法A(mm)30
寸法E(mm)142
寸法B(mm)40
適合ねじM16
寸法N(mm)107
寸法I(mm)28
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FP-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FS-14
材質焼入鋼
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FR-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法E(mm)44
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)13.7
寸法F(mm)13.5
寸法E(mm)22
寸法K(mm)8
適合T溝幅(mm)14
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。