7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
質量(g)8 適合ねじM6 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
215 税込237
当日出荷

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 適合ねじM8 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別セパレート 材質ステンレス(SUS304 幅(mm)12 締付ねじM5×16
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4 材質SUS303 全長(mm)21 直径(Φmm)20 質量(g)32 適合ワイヤ径(Φmm)4 締付ねじM12
1個
925 税込1,018
翌日出荷