メカニカル部品/機構部品 :「モーター 15w」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-3 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.29
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様モーター用取付プレート 適合15W用 エスコ品番EA968CT-15 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-90 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-9 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.89
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-8 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-6 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.64、60Hz:0.6
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-200 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-20 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-180 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-150 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-100 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-40 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-15 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.59、60Hz:1.49
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-13 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-10 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-36 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:3.42、60Hz:3.22
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-18 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-120 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-75 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-60 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.83
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-50 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.28、60Hz:4.02
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-5 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.53、60Hz:0.5
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-4 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.38、60Hz:0.35
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-30 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.85、60Hz:2.68
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-25 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.37、60Hz:2.24
1個
8,270 税込9,097
8日以内出荷

仕様【速度変動率】5% 適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90 速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
1台
12,300 税込13,530
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1個
9,840 税込10,824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-59
1台
38,100 税込41,910
9日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
19,200 税込21,120
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-51
1台
11,800 税込12,980
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-55
1台
11,800 税込12,980
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-65
1台
39,100 税込43,010
8日以内出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-15 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.05、60Hz:3.33
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷