3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-18 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)15×28×12
1個
340 税込374
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-15 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)15 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)