メカニカル部品/機構部品 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 材質ニトリルゴム エスコ品番EA991CY-10
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレン エスコ品番EA991CZ-0
1袋(20個)
515 税込567
当日出荷

ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 長さ(m)2 幅(m)1
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
37,000 税込40,700
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
当日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)35 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20B 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-9B 軸径(Φmm)9 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-26 軸径(Φmm)26 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-25 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-30 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
560 税込616
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)62 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-40B 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
840 税込924
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-24 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
525 税込578
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-12B 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-10B 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
525 税込578
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-16B 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
525 税込578
翌日出荷

モーターの運転指令やブレーキ回路に使用されるリレースイッチの接点保護にご使用下さい。瞬間的に発生する異常電圧からスイッチ(接触型)を保護する部品。
仕様コンデンサ(uf):0.2 電圧(V)250 抵抗(Ω)120
1個
675 税込743
8日以内出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-28 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
680 税込748
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-24B 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
560 税込616
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-17B 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)28 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-16 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
595 税込655
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-40 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
700 税込770
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-32 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
540 税込594
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)20 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-9 軸径(Φmm)9 厚さ(mm)7 外径公差(mm)+0.10~+0.30 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)65 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-42 軸径(Φmm)42 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)68 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-45 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-35B 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-20 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)150 適合T溝幅(mm)20
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-38 軸径(Φmm)38 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
700 税込770
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)20 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-10 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
470 税込517
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-36 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)220 適合T溝幅(mm)36
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-28 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)200 適合T溝幅(mm)28
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-18 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)135 適合T溝幅(mm)18
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-14 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)100 適合T溝幅(mm)14
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-12 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)88 適合T溝幅(mm)12
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-8 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
490 税込539
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)50 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-35 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
595 税込655
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-22B 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
525 税込578
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20C 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
540 税込594
当日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-22 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)165 適合T溝幅(mm)22
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷