メカニカル部品/機構部品 :「定電圧」の検索結果

関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式SP-MR 出力(W)250 極数4極 電圧(V)100 定格連続 定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6 始動方式分相始動形単相モーター わく番号B71 絶縁階級E アズワン品番65-2296-18 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
1台
26,100 税込28,710
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-60 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.4
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E アズワン品番65-3900-59
1台
49,600 税込54,560
翌日出荷

リード線タイプ。RE-140型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:5400 定格電流(A)0.56 定格出力(W)0.819 定格トルク(N・m)13.5 定格回転速度(r.p.m)5,913±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37 起動トルク(N・m)0.34 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
12,500 税込13,750
8日以内出荷

トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,300 税込25,630
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【速度変動率】5% 適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90 速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
1台
12,300 税込13,530
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【速度変動率】5% 適合モーター出力(W)インダクション6、レバーシブル6、E・S6 速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
1パックほか
12,300 税込13,530
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)550 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号80M 定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
1台
68,000 税込74,800
翌日出荷

電磁ブレーキ付セパレートタイプ。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
電圧(V)100 許容トルク(N・m)【1200rpm】0.31(50Hz)、 0.22(60Hz)、【90rpm】0.10(50/60Hz) 回転速度(min-1[r.p.m])90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz) 起動トルク(N・m)0.32
1台
41,300 税込45,430
8日以内出荷

リード線タイプ。RE-280型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6600 定格電流(A)1.1 定格出力(W)1.888 定格トルク(N・m)1.1 定格回転速度(r.p.m)7,452±10%
1個
350 税込385
翌日出荷

リード線タイプ。FA-130型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6400 定格電流(A)0.68 定格出力(W)0.43 定格トルク(N・m)6 定格回転速度(r.p.m)6,700±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900 定格電流(A)0.63 定格出力(W)0.487 定格トルク(N・m)9.31 定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
315 税込347
翌日出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ アズワン品番65-9333-03
1台
12,600 税込13,860
8日以内出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ アズワン品番65-9333-02
1台
12,400 税込13,640
8日以内出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:三相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(60W、90W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ アズワン品番65-9333-01
1台
8,380 税込9,218
8日以内出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ アズワン品番65-9332-99
1台
10,400 税込11,440
8日以内出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-6 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.04
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下(60W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ アズワン品番65-9332-98
1個
8,470 税込9,317
8日以内出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-25 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.11
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-40 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.18
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-25 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.11
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-60 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.4
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-90 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.55
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-90 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.55
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-40 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.18
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR 極数4極 電圧(V)100 定格連続 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動形単相モーター
1台
30,600 税込33,660
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.9/1 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.9/1 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.8/2 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
13,700 税込15,070
8日以内出荷

仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BA-7A 型式SF-PR 質量(kg)13 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号80M
1個
65,800 税込72,380
翌日出荷

仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BA-37A 型式SF-PR 質量(kg)39 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号112M
1個
147,700 税込162,470
翌日出荷