上丁番を仮固定でき、扉の吊り込みを1人でも行えます。ドアクローザとは併用できません。
材質本体/スチール カバー/ABS(シルバー塗装)
適合扉高さ(mm)2400以下
使用ビス径(mm)扉側:3.5×30/皿タッピンねじ、枠側:4.0×25/皿タッピンねじ
適合扉厚(mm)33~40
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)40まで
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。