メカニカル部品/機構部品 :「材質 s45c」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ねじサイズM10×12mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-4
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)36
表面処理黒染め
寸法B(mm)20
寸法C(mm)28
寸法J(mm)2.9
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
エスコ品番EA968ZC-130
セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)
材質S45C
ケース寸法(mm)210×140×45
1個
¥13,300
税込¥14,630
当日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M6用
エスコ品番EA948DA-203
材質スチール(S45C)
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#35
エスコ品番EA967EF-35
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)94
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)24
ねじ寸法(mm)M6
ねじサイズM6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)141
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-20
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)40
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-8
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-13
材質S45C
寸法A(mm)33
表面処理高周波焼入、先端部:黒染め
寸法B(mm)28
寸法C(mm)24
寸法DM16
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-122
形状ノブ付形
材質(本体)S45C
種類テンションレバー
回し半径(mm)75
寸法E(mm)30
表面処理シャフト:メラミン塗装
寸法B(mm)72
材質(グリップ)ABS樹脂
取付部めねじ
表面処理(本体)メラミン塗装
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)10
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-121
形状ノブ付形
材質(本体)S45C
種類テンションレバー
回し半径(mm)50
寸法E(mm)25
表面処理シャフト:メラミン塗装
寸法B(mm)55
材質(グリップ)ABS樹脂
取付部めねじ
表面処理(本体)メラミン塗装
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)10
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M20用
エスコ品番EA948DA-208
材質スチール(S45C)
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M5用
エスコ品番EA948DA-202
材質スチール(S45C)
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M4用
エスコ品番EA948DA-201
材質スチール(S45C)
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M10用
エスコ品番EA948DA-205
材質スチール(S45C)
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M24用
エスコ品番EA948DA-209
材質スチール(S45C)
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M12用
エスコ品番EA948DA-206
材質スチール(S45C)
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M16用
エスコ品番EA948DA-207
材質スチール(S45C)
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M8用
エスコ品番EA948DA-204
材質スチール(S45C)
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-48
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-47
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)11
寸法B(mm)9.9
寸法C(mm)55
寸法K(mm)10
寸法AM10
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-46
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)44
寸法K(mm)8
寸法AM8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
寸法B(mm)60
寸法A(mm)10
寸法C(mm)17
エスコ品番EA949RL-46
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)10
硬度HRC39~45
外径(Φmm)60
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
寸法B(mm)60
寸法A(mm)5
寸法C(mm)17
エスコ品番EA949RL-44
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)60
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
寸法B(mm)35
寸法A(mm)5
寸法C(mm)8.4
エスコ品番EA949RL-32
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)35
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
寸法B(mm)50
寸法A(mm)10
寸法C(mm)17
エスコ品番EA949RL-45
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)10
硬度HRC39~45
外径(Φmm)50
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
寸法B(mm)50
寸法A(mm)5
寸法C(mm)17
エスコ品番EA949RL-43
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)50
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#25
エスコ品番EA967EF-25
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)74
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)16
ねじ寸法(mm)M5
ねじサイズM5
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
寸法B(mm)40
寸法A(mm)5
寸法C(mm)10.5
エスコ品番EA949RL-36
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)40
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
寸法B(mm)30
寸法A(mm)5
寸法C(mm)10.5
エスコ品番EA949RL-35
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)30
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-43
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
寸法B(mm)50
寸法A(mm)10
寸法C(mm)13
エスコ品番EA949RL-42
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)10
硬度HRC39~45
外径(Φmm)50
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
寸法B(mm)40
寸法A(mm)10
寸法C(mm)13
エスコ品番EA949RL-41
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)10
硬度HRC39~45
外径(Φmm)40
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#80
エスコ品番EA967EF-80
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)244
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)68
ねじ寸法(mm)M16
ねじサイズM16
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#60
エスコ品番EA967EF-60
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)183
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)52
ねじ寸法(mm)M12
ねじサイズM12
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EF-50
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)154
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)42
ねじ寸法(mm)M10
ねじサイズM10
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#40
エスコ品番EA967EF-40
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)124
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)32
ねじ寸法(mm)M8
ねじサイズM8
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
ねじサイズM12×14mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-15
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)40
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)24
寸法C(mm)32
寸法J(mm)3.9
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-11
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)20
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじサイズM8×10mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-13
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)30
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)20
寸法J(mm)1.9
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-14
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)36
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)20
寸法C(mm)28
寸法J(mm)2.9
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)83
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-12
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。