1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
8日以内出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様設定トルク値(1枚あたり):137cNm±15%
エスコ品番EA951BY-303
厚さ(mm)2
質量(g)52
穴径(Φmm)4.3
穴数5
寸法(縦×横)(mm)50×42.5
仕上バレル研磨
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様設定トルク値(1枚あたり):78cNm±15%
エスコ品番EA951BY-302
厚さ(mm)1.2
質量(g)22
穴径(Φmm)4.3
穴数5
寸法(縦×横)(mm)40×35
仕上バレル研磨
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様設定トルク値(1枚あたり):500cNm±15%
エスコ品番EA951BY-304
厚さ(mm)2.5
質量(g)198
穴径(Φmm)4.5
穴数8
寸法(縦×横)(mm)90×82.5
仕上バレル研磨
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様設定トルク値(1枚あたり):34.5cNm±15%
エスコ品番EA951BY-301
厚さ(mm)1.2
質量(g)14
穴径(Φmm)4.3
穴数4
寸法(縦×横)(mm)28×34
仕上バレル研磨
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-79
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-64
1個
¥2,720
税込¥2,992
欠品中
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型
アズワン品番65-9319-68
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
万能タイプ
丈夫でサビにも強い
アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
仕様●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバー
アズワン品番65-2284-29
1セット(2個)
¥1,560
税込¥1,716
8日以内出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。
特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。
チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
アズワン品番65-2295-85
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ
単管パイプΦ48.6mm用
角型
屋外専用シリーズ
※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番68-1869-94
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-67
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
アズワン品番65-9319-57
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番65-2297-22
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-71
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。