種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)51
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-12
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)83
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-12
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-24
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)20×32×12
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-9
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×16
サイズ(mm)20×40×12
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-13
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)13
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)16×35×12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-18
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)15×28×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-11
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)13
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)15×35×12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)25
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-10
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)17
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)25×45×12
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)25
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-16
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)17
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)25×45×12
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-20
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)16×28×12
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-15
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)15
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)20×40×12
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-8
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)16×35×12
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-7
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)15×35×12
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30
内径(Φmm)12
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-9
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)11
寸法X(mm)10
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)12×30×12
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.55
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VF-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)5.5
1セット(20本)
¥540
税込¥594
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.45
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VE-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)4.95
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-4
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-1
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
内径(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)45
幅(mm)12
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-30
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
内径(Φmm)16
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)35
幅(mm)12
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-28
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-4
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)35
車輪幅(mm)14
耐荷重(kg)40
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-10
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)15
種類ローラー
耐荷重(kg)70
耐熱温度(℃)-25~70
軸穴径(Φmm)12
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-6
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-4
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-6
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4.5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-5
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)丸穴:Φ12×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:Φ3.8
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
内径(Φmm)20
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)40
幅(mm)12
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-29
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4.5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-3
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-2
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-4
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-6
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-7
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)3
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-1
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。