M8 x30mm [半球]ボールスクリューエスコ当日出荷
エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ5日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M8 x12mm [半球]ボールスクリューエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-11
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M 5xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-12
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-13
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-02
M6 x16mm [半球]ボールスクリューエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M12x30mm [半球]ボールスクリューエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-27形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M6 x10mm [半球]ボールスクリューエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-11形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)10表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M5 x 8mm [半球]ボールスクリューエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-6形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)8表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~