寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。
特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。
チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
アズワン品番65-2295-85
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)65~125
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)20~35
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)20~40
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。