メカニカル部品/機構部品 :「SUS440」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:SUS304、車球:SUS440C
外径(Φmm)41.3
アズワン品番64-2296-86
ボール直径(mm)15.87
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15Φ×17(H)
ボール径(Φmm)9.5
アズワン品番64-2296-80
ねじサイズM6×12
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H)
ボール径(Φmm)19
アズワン品番64-2296-82
ねじサイズM8×20
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42Φ×63(H)
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-83
ねじサイズM10×21
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
用途重荷重用
ねじ径M10
エスコ品番EA948DA-16
全長(mm)21
材質(本体)SUS303
質量(g)7
材質(ボール)SUS440C
荷重最小57N、最大104N
ボール径(Φmm)6
1個
¥1,720
税込¥1,892
3日以内出荷
用途重荷重用
ねじ径M8
エスコ品番EA948DA-15
全長(mm)17.5
材質(本体)SUS303
質量(g)3.5
材質(ボール)SUS440C
荷重最小36N、最大62N
ボール径(Φmm)5
1個
¥1,530
税込¥1,683
3日以内出荷
用途重荷重用
ねじ径M5
エスコ品番EA948DA-13
全長(mm)12.9
材質(本体)SUS303
質量(g)0.9
材質(ボール)SUS440C
荷重最小15N、最大22N
ボール径(Φmm)3
1個
¥1,150
税込¥1,265
3日以内出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H)
ボール径(Φmm)15.8
アズワン品番64-2296-81
ねじサイズM6×12
。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
アズワン品番65-9254-51
1束(5本)
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
¥47,100
税込¥51,810
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。