ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
六角対辺(mm)13
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991C-132
全長(mm)23
質量(g)12
内径(Φmm)【オス側】5
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-41
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
外径(Φmm)16
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-10
厚さ(mm)1.5
ボルトM10
1個
¥530
税込¥583
欠品中
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21
エスコ品番EA637GS-10
材質焼入鋼
厚さ(mm)4.2
寸法H(mm)4.2
外径(Φmm)21
寸法D1(mm)12
適合ねじM10
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GP-10
材質焼入鋼
厚さ(mm)4
寸法H(mm)4
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)10.5
適合ねじM10
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-43
1個
¥6,220
税込¥6,842
当日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FR-12
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)14
寸法D(mm)7
寸法E(mm)36
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ねじM10
エスコ品番EA948BW-55
材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)36
寸法Lf(mm)10
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M10×17、D:50、H:33、d:25
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-11
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM10
エスコ品番EA637GZ-10
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)12.5
対辺(mm)22
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M10用
エスコ品番EA948DA-205
材質スチール(S45C)
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21
エスコ品番EA637GR-10
材質焼入鋼
厚さ(mm)4
寸法H(mm)4
外径(Φmm)21
寸法D1(mm)10.5
適合ねじM10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M10×13、D:56、H:23
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M10×15、D:40、H:26、d:29、d1:14
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)20~40
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:21
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-19
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)20~35
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM10
ストローク(mm)3
エスコ品番EA948DA-66
材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)3
寸法B(mm)4
寸法C(mm)22
圧力(最小~最大)(N)9~35
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)13
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FP-12
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)14
寸法D(mm)7
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-34
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
用途重荷重用
寸法AM10
ストローク(mm)3
エスコ品番EA948DA-85
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3
表面処理黒染め
寸法B(mm)4mm
寸法C(mm)22
圧力(最小~最大)(N)9~35
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM10
ストローク(mm)2.5
エスコ品番EA948DA-55
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)4.5
寸法C(mm)19
圧力(最小~最大)(N)20~35
材質(センターピン)スチール
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM10
ストローク(mm)2.5
エスコ品番EA948DA-45
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)4.5
寸法C(mm)19
圧力(最小~最大)(N)9~16
材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)13
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)13
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-10
材質焼入鋼
質量(g)52
寸法D1(mm)39
寸法K(mm)8
寸法LS(mm)39
寸法DM10
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM10
ストローク(mm)3
エスコ品番EA948DA-75
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3
表面処理黒染め
寸法B(mm)4mm
寸法C(mm)22
圧力(最小~最大)(N)4~16
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM10
エスコ品番EA948DA-36
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2
表面処理黒染め
寸法B(mm)6
寸法C(mm)23
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)13
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12
材質焼入鋼
質量(g)96
寸法D1(mm)49
寸法K(mm)10
寸法LS(mm)49
寸法DM12
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
ねじM10
エスコ品番EA948BW-65
材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)36
寸法Lf(mm)10
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-23
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)35
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)7
寸法BM10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。