メカニカル部品/機構部品 :「m10 1.0」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
514件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス) 六角対辺(mm)13 材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991C-132 全長(mm)23 質量(g)12 内径(Φmm)【オス側】5
1個
440 税込484
当日出荷

M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-41
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

外径(Φmm)16 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-10 厚さ(mm)1.5 ボルトM10
1個
530 税込583
欠品中

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GS-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.2 寸法H(mm)4.2 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)12 適合ねじM10
1個
200 税込220
当日出荷

寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GP-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
180 税込198
当日出荷

M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-43
1個
6,220 税込6,842
当日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FR-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法E(mm)36 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ねじM10 エスコ品番EA948BW-55 材質スチール製(クロムメッキ仕上げ) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)36 寸法Lf(mm)10
1個
720 税込792
当日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷

ねじの呼びM10 外径(Φmm)32 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-23 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
670 税込737
当日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×17、D:50、H:33、d:25
1個
925 税込1,018
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-11 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM10 ねじの呼びM10
1個
365 税込402
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM10 エスコ品番EA637GZ-10 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)12.5 対辺(mm)22
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M10用 エスコ品番EA948DA-205 材質スチール(S45C)
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GR-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
200 税込220
翌日出荷

1本
1,370 税込1,507
当日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×13、D:56、H:23
1個
890 税込979
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×15、D:40、H:26、d:29、d1:14
1個
790 税込869
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-30
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)デルリン(ポリアセタール) 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)20~40
1個
525 税込578
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:21 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-19
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)20~35
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-66 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)3 寸法B(mm)4 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FP-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
535 税込589
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-34 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 エスコ品番EA948DA-36 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)23 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
550 税込605
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-85 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)4mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-55 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)19 圧力(最小~最大)(N)20~35 材質(センターピン)スチール
1個
475 税込523
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-45 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)19 圧力(最小~最大)(N)9~16 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

1個
640 税込704
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-10 材質焼入鋼 質量(g)52 寸法D1(mm)39 寸法K(mm)8 寸法LS(mm)39 寸法DM10 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
755 税込831
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-75 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)4mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)4~16 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-12 材質焼入鋼 質量(g)96 寸法D1(mm)49 寸法K(mm)10 寸法LS(mm)49 寸法DM12 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

ねじM10 エスコ品番EA948BW-65 材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)36 寸法Lf(mm)10
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-23 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)35 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
485 税込534
翌日出荷