メカニカル部品/機構部品 :「m12 1.0」の検索結果

関連キーワード
428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
200 税込220
当日出荷

外径(Φmm)18 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-12 厚さ(mm)1.5 ボルトM12
1個
560 税込616
当日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:70、H:44、d:30
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:60、H:37、d:27
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GS-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)14.2 適合ねじM12
1個
235 税込259
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GR-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.6 寸法H(mm)4.6 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)13 適合ねじM12
1個
235 税込259
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:14.2、D:36、H:6
1個
435 税込479
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:25、M:16、S:19
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

エスコ品番EA949HA-56 材質亜鉛合金(光沢クロメート処理) ねじM12 外径×高さH(Φmm×mm)35×14
1個
395 税込435
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M12用 エスコ品番EA948DA-206 材質スチール(S45C)
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)30~35
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-67 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FP-14 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
625 税込688
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-12L 材質焼入鋼 質量(g)145 寸法D1(mm)94 寸法K(mm)10 寸法LS(mm)94 寸法DM12 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-35 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM12 エスコ品番EA637GZ-12 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)15 対辺(mm)27
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-12 材質S45C 寸法A(mm)25 表面処理高周波焼入、先端部:黒染め 寸法B(mm)22 寸法C(mm)19 寸法DM12
1個
2,600 税込2,860
8日以内出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-86 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-76 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)5~27 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)3.5 エスコ品番EA948DA-46 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)14~26 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
765 税込842
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)3.5 エスコ品番EA948DA-56 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)30~55 材質(センターピン)スチール
1個
730 税込803
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 エスコ品番EA948DA-37 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8 寸法C(mm)26 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
800 税込880
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 エスコ品番EA948DA-27 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8 寸法C(mm)26 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
690 税込759
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×40、D:60、H:37、D:27
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-25 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)196 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部めねじ 最大締付力(kN)23 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,700 税込1,870
3日以内出荷

仕様ユニクロメッキ エスコ品番EA949GX-122 材質 ねじサイズM12×100mm
1個
670 税込737
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×30、D:63、H:37、d:22
1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

仕様ユニクロメッキ エスコ品番EA949GX-124 材質 ねじサイズM12×150mm
1個
690 税込759
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34 ピッチ(mm)1.75
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷