材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-67
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-25
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
外径(Φmm)24
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-16
厚さ(mm)1.5
ボルトM16
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW
セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)375
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-9
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×16
サイズ(mm)20×40×12
1個
¥1,630
税込¥1,793
欠品中
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-7
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)15×35×12
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)
ねじサイズM10×1.5mm
エスコ品番EA948CE-78
寸法A(mm)160
寸法E(mm)13
寸法B(mm)48
寸法C(mm)40
穴の形状丸
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-25
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-8
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)16×35×12
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)25
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-10
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)17
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)25×45×12
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-13
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)13
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)16×35×12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-15
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)15
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)20×40×12
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30
内径(Φmm)12
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-9
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)11
寸法X(mm)10
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)12×30×12
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-11
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)13
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)15×35×12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)25
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-16
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)17
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)25×45×12
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)10
エスコ品番EA966CB-14
種別スリット
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)15
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×16
サイズ(mm)20×40×10
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-18
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-130用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-48
1個
¥3,430
税込¥3,773
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-47
1個
¥2,620
税込¥2,882
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。