メカニカル部品/機構部品 :「m5 12mm ネジ」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948CA-1 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-13 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-18 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)15×28×12
1個
340 税込374
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)25 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-10 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)17 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)25×45×12
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)25 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-16 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)18 寸法X(mm)17 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)25×45×12
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-11 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-20 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×12
1個
360 税込396
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-7 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-8 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-15 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)15 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-9 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)12×30×12
1個
850 税込935
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-62 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)21 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)21 ねじの呼びM5 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM5×10 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-1A 寸法H(mm)50 寸法d(mm)12 寸法D(mm)18
1個
330 税込363
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-21 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:44、H:32.5、d:12
1個
645 税込710
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:30、H:30、d:12
1個
610 税込671
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-11 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM5×12mm エスコ品番EA948CE-121 寸法A(mm)28 寸法B(Φmm)14
1個
355 税込391
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-79 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-78 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-1 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
655 税込721
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×10、R:30、H:30、d:12 、D:15.5
1個
595 税込655
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×20、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
680 税込748
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×20、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
595 税込655
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×10、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
655 税込721
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
595 税込655
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm ピッチ(mm)1.25 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種別セパレート 材質ステンレス(SUS304 幅(mm)12 締付ねじM5×16
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●呼び番号UCP形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/30.2、L/127、A/38、J/95、N/13、N1/19、H1/15、H2/62、H5/66、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9328-98
1個
2,510 税込2,761
8日以内出荷



仕様●呼び番号UCFC形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-27
1個
2,770 税込3,047
8日以内出荷