メカニカル部品/機構部品 :「わた」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
調整されたモーション制御が容易に。Enidineレート制御は、ある位置から別の位置にメカニズムが移動するのに必要な速度または時間を調整するために使用されます。それらは実績のある技術を使用して、各種製品アプリケーションの性能を向上させます。ADAシリーズ製品は、通常、空気圧シリンダ、リニア スライド、蓋、およびその他の可動機構の制御に使用されます。レート制御を使用する利点を以下に示します。機械寿命の延長-ADAシリーズを使用すると、制御されていない機械操作に起因する機械への衝撃や振動を大幅に低減します。これにより、機械の損傷、ダウンタイム、メンテナンスコストが削減され、機械寿命が向上します。生産品質の向上-ノイズ、振動、損傷の影響などの制御されていないモーションの悪影響は緩和または排除され、生産品質が向上します。より安全な機械操作-レート制御は、予測可能な、信頼性の高い、制御された機械操作を提供することによって、機械および機器オペレータを保護します。競争上の優位性-機械および最終製品は、生産性の向上、寿命の延長、メンテナンスの削減、より安全な操作により、価値がより高くなります。Enidineは、張力、圧縮、または両方向のモーション制御を提供する広範な油圧供給制御を提供します。アジャスタブルおよびノンアジャスタブル改ざん防止モデルは、特定のアプリケーション要件に合わせて利用できます。レート制御は単一のオリフィス製品であるため、ピストンロッドが一定の速度で動く場合、Enidineシリンダ速度制御によって提供される抵抗力は、通常、ストローク全体にわたって一定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。