nVent社のクーラーは、世界中の産業顧客のニーズを満たすように設計および開発されています。 フィルター不要、世界規模の認証取得、リモートアクセス制御による遠隔での冷却の自動化が容易にできます。メーカーーの防塵ラックに使用することで、工場等でのエッジデータセンター等の構築が可能です。北米での販売実績No.1 ※2020年メーカーー調べ(制御盤用)。冷媒には代替フロンを使用。複数台数の並列運転が可能。遠隔監視や制御が可能 ※要オプション(別途お問い合わせ)。結露水蒸発機能付(ノンドレン)※ 条件によっては運転初期にドレン水が出ますので、別売のクーラー用ドレンホースセット(SCNO-015DH-01)等を使用して排水を処理してください。ひとつのモデルで異なる3種のマウント方法を選択可能(表面取付/半埋め込み/全埋め込み)。高い冷却能力(国内メーカーの約1.4倍程度)。フィルターレス。長寿命化(電子機器の短命化の防止)。カスタマイズ可能(外装ステンレス化等)。保護等級 IP54(屋内仕様)/UL Type 12。世界規模の認証規格適合。WEBで熱計算・クーラーの選定が可能
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。