深溝玉軸受NTN(エヌティーエヌ)当日出荷から翌々日出荷
合成ゴムにより両側がシールされたベアリングで、防じん性に優れます。
用途シールド形ほど防じん性能を必要としない高速回転用に。軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6200番台 LLBC3/ASNTN(エヌティーエヌ)4日以内出荷
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)15シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受質量(kg)0.127基本動定格荷重Cr(N)14000基本静定格荷重Cor(N)7850許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000ベアリング番台6200
深溝玉軸受 LLBP5/2ASNTN(エヌティーエヌ)4日以内出荷
グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級5シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~